SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ED4081 EL. RETT. 500/630A 0,8M 1 DER - KSA630ED4081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A
Anzahl der Abgangsstellen - 1
Schutzart (IP) - IP55
Länge - 0.8 m
Packung
1 ST
EAN
3606480005374
Artikelnummer
SNRKSA630ED4081
Herstellernummer
KSA630ED4081
Hersteller
SNR
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
630 A
Anzahl der Abgangsstellen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
0.8 m
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Dehnungsausgleich:
ja
Brandschott:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


