SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630DTC40 KSA T-Element, 630A, Standardlange - KSA630DTC40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - T-Kasten
Flexibel - nein
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Ausführung:
T-Kasten
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
630 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Länge:
0.29 m
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Canalis KSA, Richtungsänderung, 630A, T-Element, Standardschenkel, Polarität 3L + N + PE.


