SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630DLF401 ANG. VERT. PE EST. 4P 630A - KSA630DLF401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelkasten
Polzahl - 5
Flexibel - nein
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A
Länge - 0.29 m
Packung
1 ST
EAN
3606489602086
Artikelnummer
SNRKSA630DLF401
Herstellernummer
KSA630DLF401
Hersteller
SNR
Ausführung:
Winkelkasten
Polzahl:
5
Flexibel:
nein
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
630 A
Länge:
0.29 m
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer:
9001
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


