Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630DLC401 ANG. ORIZZ. 4P 630A - KSA630DLC401

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630DLC401 ANG. ORIZZ. 4P 630A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelkasten

  • Polzahl - 5

  • Flexibel - nein

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Länge - 0.165 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489602062

Artikelnummer

SNRKSA630DLC401

Herstellernummer

KSA630DLC401

Hersteller

SNR

Ausführung:

Winkelkasten

Polzahl:

5

Flexibel:

nein

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Länge:

0.165 m

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

RAL-Nummer:

9001

Cambio di direzione per blindosbarra Schneider Electric tipo/modello ANG. ORIZZ. 4P 630A

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie