Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630AE4 KSA Schaltanlageneinspeisung, 630A - KSA630AE4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630AE4 KSA Schaltanlageneinspeisung, 630A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

290 mm

Breite:

388 mm

Höhe:

370 mm

Canalis KSA, Schaltanlageneinspeisestück, 630A, Anschluss direkt, Polarität 3L + N + PE, inklusive Endabdeckung.