SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ABT4 ALIM. CENTRALE 500/630A - KSA630ABT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A
Einspeisungsstelle - Mitte
Ausführung - Einzel
Polzahl - 4
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Packung
1 ST
EAN
3606480005053
Artikelnummer
SNRKSA630ABT4
Herstellernummer
KSA630ABT4
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
630 A
Einspeisungsstelle:
Mitte
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
4
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1001 mm
Breite:
386 mm
Höhe:
513 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


