SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ABDD4 ALIMENTAZ DX PROTETTA 630A - KSA630ABDD4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A
Polzahl - 4
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
3606485015811
Artikelnummer
SNRKSA630ABDD4
Herstellernummer
KSA630ABDD4
Hersteller
SNR
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
630 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Einzel
Breite:
390 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Länge:
1229 mm
Höhe:
457 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie