Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA500EV4254 KSA gerades Element, 400A, 2,5m, 4Abgang - KSA500EV4254

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA500EV4254 KSA gerades Element, 400A, 2,5m, 4Abgang

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 500 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V

  • Anzahl der Abgangsstellen - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

500 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Anzahl der Abgangsstellen:

4

Länge:

2.5 m

Dehnungsausgleich:

ja

Brandschott:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Canalis KSA, Gerader Schienenkasten, 500A, Länge 2,5m, Polarität 3L + N + PE, Anzahl Abgangsstellen 0.