Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA500ED45018 EL. RETT. 500A 4P 5M 18 DER - KSA500ED45018

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA500ED45018 EL. RETT. 500A 4P 5M 18 DER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 500 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

  • Polzahl - 4

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480004971

Artikelnummer

SNRKSA500ED45018

Herstellernummer

KSA500ED45018

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

500 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Polzahl:

4

Farbe:

weiß

Länge:

5000 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

18

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Breite:

113 mm

Höhe:

146 mm

Canalis - Elemento rettilineo - 500 A - 5 m - 18 derivazioni

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie