Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA500ED43010 EL. RETT. 500A 4P 3M 10 DER - KSA500ED43010

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA500ED43010 EL. RETT. 500A 4P 3M 10 DER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 500 A

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480004940

Artikelnummer

SNRKSA500ED43010

Herstellernummer

KSA500ED43010

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

500 A

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Anzahl der Abgangsstellen:

10

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

113 mm

Höhe:

146 mm

Fa parte del sistema Canalis. È costituito da un elemento di distribuzione di 3 m a 500A dotato di 10 prese. Tutti i componenti di funzionamento sono forniti con un'unità di giunzione.