Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ET450 EL. RETT. 400A 4P 5M TRASPORTO - KSA400ET450

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ET450 EL. RETT. 400A 4P 5M TRASPORTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480004872

Artikelnummer

SNRKSA400ET450

Herstellernummer

KSA400ET450

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Anzahl der Abgangsstellen:

0

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

5000 mm

Breite:

54 mm

Höhe:

146 mm

Canalis - Elemento rettilineo di trasporto - 400 A - 5 m

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie