Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ET43A EL. RETT. A MIS. 400 A DA 0,5 A 1,9M - KSA400ET43A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ET43A EL. RETT. A MIS. 400 A DA 0,5 A 1,9M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

  • Polzahl - 4

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489603199

Artikelnummer

SNRKSA400ET43A

Herstellernummer

KSA400ET43A

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Polzahl:

4

Farbe:

weiß

Länge:

1900 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

0

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Breite:

54 mm

Höhe:

146 mm

Blindosbarra Schneider Electric tipo/modello EL. RETT. A MIS. 400 A DA 0 5 A 1 9M

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie