SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ET430 EL. RETT. 400A 4P 3M TRASPORTO - KSA400ET430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480004865
Artikelnummer
SNRKSA400ET430
Herstellernummer
KSA400ET430
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
146 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie