SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ED45010 KSA gerades Element, 400A, 5m, 10Abgange - KSA400ED45010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Canalis
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
10
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP54
Canalis KSA. Schienenkästen gerade. KSA gerades Element, 5 m. Abgänge 10, Nennstrom 400 A. Stahlblech, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.