SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ED4156 EL. RETT. 400A 1,5M 6 DER - KSA400ED4156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V
Polzahl - 5
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
3606480004803
Artikelnummer
SNRKSA400ED4156
Herstellernummer
KSA400ED4156
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Polzahl:
5
Farbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
6
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9001
Breite:
54 mm
Höhe:
146 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie