Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400DZCH41A ANG. ORIZZ. SX 4P 400A - KSA400DZCH41A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Flexibel - nein

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

sonstige

Flexibel:

nein

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Angolare orizzontale a sinistra 4 poli 400A