SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400DZCG41A ANG. ORIZZ. DX 4P 400A - KSA400DZCG41A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Flexibel - nein
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Packung
1 ST
Ausführung:
sonstige
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Angolare orizzontale a destra 4 poli 400A




