SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400DLR42F ANG. ORIZZ. 4P 400A A MIS. TFUOCO A DX - KSA400DLR42F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelkasten
Polzahl - 5
Flexibel - nein
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Packung
1 ST
EAN
3606489510534
Artikelnummer
SNRKSA400DLR42F
Herstellernummer
KSA400DLR42F
Hersteller
SNR
Ausführung:
Winkelkasten
Polzahl:
5
Flexibel:
nein
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer:
9001
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


