SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400AE4 EL. DI RACCORDO AL QUADRO 400A - KSA400AE4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V
Packung
1 ST
EAN
3606480004483
Artikelnummer
SNRKSA400AE4
Herstellernummer
KSA400AE4
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
279.5 mm
Breite:
81 mm
Höhe:
334 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie