SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400AB4 KSA Endeinspeisung, 400A, Links- + Recht
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 400 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Polzahl - 5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V
Packung
1 ST
EAN
3606480004469
Artikelnummer
SNRKSA400AB4
Herstellernummer
KSA400AB4
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz
400 A
Einspeisungsstelle
Ende
Ausführung
Einzel
Polzahl
5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz
230...690 V
Farbe
weiß
RAL-Nummer
9001
Schutzart (IP)
IP55
Canalis KSA. Einspeisekästen inkl. Endabdeckung für 400 A. KSA Endeinspeisung. Montage Links + Rechts, Nennstrom 400 A. Stahlblech, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.