SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ET43A EL. RETT. A MIS. 250 A DA 0,5 A 1,9M - KSA250ET43A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Polzahl - 4
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
3606489603175
Artikelnummer
SNRKSA250ET43A
Herstellernummer
KSA250ET43A
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Polzahl:
4
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1900 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
146 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


