Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ED45010 KSA gerades Element, 250A, 5m, 10Abgange - KSA250ED45010

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ED45010 KSA gerades Element, 250A, 5m, 10Abgange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Anzahl der Abgangsstellen:

10

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP54

Canalis KSA. Schienenkästen gerade. KSA gerades Element, 5 m. Abgänge 10, Nennstrom 250A. Stahlblech, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.