Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ED4081 EL. RETT. 250A 0,8M 1 DER - KSA250ED4081

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ED4081 EL. RETT. 250A 0,8M 1 DER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V

  • Anzahl der Abgangsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480004353

Artikelnummer

SNRKSA250ED4081

Herstellernummer

KSA250ED4081

Hersteller

SNR

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Anzahl der Abgangsstellen:

1

Länge:

0.8 m

Dehnungsausgleich:

nein

Brandschott:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Condotto sbarre Canalis per KSA. Viene applicata per aumentare la distribuzione di potenza media con contatto scorrevole lubrificato. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 250A a 35 ℃. Montato tramite viti con posizione del neutro a destra. Elemento per piede di colonna in alluminio; la polarità del condotto è 3L+N+PE. Progettata con 1 prese di derivazione. Fornisce un campo magnetico irradiato di 0,69 µT. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie