SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250DTC40 KSA T-Element, 250A, Standardlange - KSA250DTC40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - T-Kasten
Polzahl - 5
Flexibel - nein
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Länge - 0.165 m
Packung
1 ST
EAN
3606480004254
Artikelnummer
SNRKSA250DTC40
Herstellernummer
KSA250DTC40
Hersteller
SNR
Ausführung:
T-Kasten
Polzahl:
5
Flexibel:
nein
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Länge:
0.165 m
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer:
9001
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


