SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250DLE401 ANG. VERT. PE INT. 4P 250A - KSA250DLE401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelkasten
Flexibel - nein
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Ausführung:
Winkelkasten
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Länge:
0.25 m
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Cambio di direzione per blindosbarra Schneider Electric tipo/modello ANG. VERT. PE INT. 4P 250A


