Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ABT4 KSA Mitteneinspeisung, 250A - KSA250ABT4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ABT4 KSA Mitteneinspeisung, 250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480004032

Artikelnummer

SNRKSA250ABT4

Herstellernummer

KSA250ABT4

Hersteller

SNR

Einspeisungsstelle:

Mitte

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Einzel

Breite:

173.5 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

585 mm

Höhe:

436 mm

Canalis KSA. Einspeisekästen inkl. Endabdeckung für 250 A, 400 A. KSA Mitteneinspeisung. Nennstrom 100 A bis 250 A. Stahlblech, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie