Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ABGD4 ALIMENTAZ SX PROTETTA 250A - KSA250ABGD4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ABGD4 ALIMENTAZ SX PROTETTA 250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485015910

Artikelnummer

SNRKSA250ABGD4

Herstellernummer

KSA250ABGD4

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

742 mm

Breite:

276 mm

Höhe:

353 mm

Canalis, Unità alimentazione SX protetta 3L+N+PE 250A. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KS - tipo di prodotto o componente: unità di alimentazione - materiale: alluminio - compatibilità prodotto: FL21 gland plate, NSX250 (not included) - polarità condotto sbarre: 3L + N + PE. Benefici: Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutter che rende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civili premontate Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m per ridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazione Compattezza: due sole dimensioni di condotto (da 100A a 400A e da 500A a 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel…..

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie