Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250AB4 KSA Endeinspeisung, 250A, Links- + Recht - KSA250AB4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250AB4 KSA Endeinspeisung, 250A, Links- + Recht

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Canalis

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

13

Länge:

501 mm

Breite:

173.5 mm

Höhe:

308 mm

Canalis KSA. Einspeisekästen inkl. Endabdeckung für 250 A, 400 A. KSA Endeinspeisung. Montage Links + Rechts, Nennstrom 100 A bis 250 A. Magnetischer Sicherheitsschalter mit integrierter Auswerteeinheit zur direkten Ansteuerung von Leistungsschützen bestehend aus einem Magneten und einer Empfangseinheit. Unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen, da keine mechanischen Bauteile verwendet werden. Zur Verteilung von mittleren und größeren elektrischen Leistungen. Stahlblech, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.