SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ET450 KSA gerades Element, 1000A, 5m, Transpor - KSA1000ET450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480003844
Artikelnummer
SNRKSA1000ET450
Herstellernummer
KSA1000ET450
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
5000 mm
Breite:
113 mm
Höhe:
146 mm