SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000DZCH41F ZETA ORIZZ. SX 4P 1000A - KSA1000DZCH41F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Flexibel - nein
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Ausführung:
sonstige
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Cambio di direzione per blindosbarra Schneider Electric tipo/modello ZETA ORIZZ. SX 4P 1000A


