SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000DLR43A ANG. ORIZZ. 4P 1000A A MIS. - KSA1000DLR43A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelkasten
Polzahl - 5
Flexibel - nein
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Packung
1 ST
EAN
3606489511043
Artikelnummer
SNRKSA1000DLR43A
Herstellernummer
KSA1000DLR43A
Hersteller
SNR
Ausführung:
Winkelkasten
Polzahl:
5
Flexibel:
nein
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer:
9001
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


