Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000DLF41A ANG. VERT. PE EST. 4P 1000A A MIS. - KSA1000DLF41A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelkasten

  • Polzahl - 5

  • Flexibel - nein

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489510893

Artikelnummer

SNRKSA1000DLF41A

Herstellernummer

KSA1000DLF41A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Winkelkasten

Polzahl:

5

Flexibel:

nein

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

RAL-Nummer:

9001

Angolare verticale pe esterno 4 poli 1000A a misura

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie