Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ABGD4 ALIMENTAZ SX PROTETTA 1000A - KSA1000ABGD4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ABGD4 ALIMENTAZ SX PROTETTA 1000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485015866

Artikelnummer

SNRKSA1000ABGD4

Herstellernummer

KSA1000ABGD4

Hersteller

SNR

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Einzel

Breite:

470 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

1229 mm

Höhe:

500 mm

SCHNEIDER ALIMENTAZ SX PROTETTA 1000A DI ALIMENTAZIONE PER BLINDOSBARRA

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie