SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ABDD4 ALIMENTAZ DX PROTETTA 1000A - KSA1000ABDD4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Polzahl - 4
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
3606485015859
Artikelnummer
SNRKSA1000ABDD4
Herstellernummer
KSA1000ABDD4
Hersteller
SNR
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Einzel
Breite:
470 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Länge:
1229 mm
Höhe:
457 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


