Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT63ED4204 KNT gerades Elemente, 63A, 2m, 4Abgange - KNT63ED4204

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT63ED4204 KNT gerades Elemente, 63A, 2m, 4Abgange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480003431

Artikelnummer

SNRKNT63ED4204

Herstellernummer

KNT63ED4204

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...500 V

Anzahl der Abgangsstellen:

4

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

2000 mm

Breite:

27.5 mm

Höhe:

92 mm

Canalis KNT-Systems. Es besteht aus einem 2 m großen 63 A Verteilerelement, das mit 4 Ausgängen ausgestattet ist. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.