Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT40ED4306 KNT gerades Elemente, 40A, 3m, 6Abgange - KNT40ED4306

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT40ED4306 KNT gerades Elemente, 40A, 3m, 6Abgange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480003387

Artikelnummer

SNRKNT40ED4306

Herstellernummer

KNT40ED4306

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...500 V

Anzahl der Abgangsstellen:

6

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

27.5 mm

Höhe:

92 mm

Canalis KNT (KNA mit 3 Steuerleitungen), Gerader Schienenkasten, 40A, Länge 3m, Polarität 3L + N + PE, Abgangsstellen 6.