Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT100ED4303 KNT gerades Elemente, 100A, 3m, 3Abgange - KNT100ED4303

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT100ED4303 KNT gerades Elemente, 100A, 3m, 3Abgange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480003356

Artikelnummer

SNRKNT100ED4303

Herstellernummer

KNT100ED4303

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...500 V

Anzahl der Abgangsstellen:

3

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

27.5 mm

Höhe:

92 mm

Canalis KNT-Systems. Es besteht aus einem 100-A-Verteilerelement von 3 m mit 3 Ausgängen. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.