SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT100AB4 KNT Endeinspeisekasten, 100A, links oder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 100 A
Polzahl - 4
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...500 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480003301
Artikelnummer
SNRKNT100AB4
Herstellernummer
KNT100AB4
Hersteller
SNR
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Polzahl:
4
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...500 V
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
112 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Länge:
340 mm
Höhe:
127 mm