SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB50SF4 KN Abgangskasten, 50A, 3L+N+PE, fur Sich - KNB50SF4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherung - Schraubsicherung
Bemessungsstrom - 50 A
Schutzart (IP) - IP55
Platzierung auf Schienensystem - universal
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Canalis
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
50 A
Schutzart (IP):
IP55
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
165 mm
Breite:
344 mm
Tiefe:
131 mm
Anbaumöglichkeit:
ja