Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CP15F SPINA DER 32A DOMES+IND + 8MOD - KNB32CP15F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CP15F SPINA DER 32A DOMES+IND + 8MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Abgangsart - Steckdose

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480006241

Artikelnummer

SNRKNB32CP15F

Herstellernummer

KNB32CP15F

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

32 A

Polzahl:

4

Abgangsart:

Steckdose

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...500 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

1

Mit Arretierung:

nein

Ausführung der Steckdosen:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) 16 A und CEE-Steckdose 5-polig 16 A

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Absicherung:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

434 mm

Breite:

141 mm

Höhe:

165 mm

Si tratta di un'unità di derivazione a 4 poli con prese di alimentazione per condotto sbarra Canalis KN con prese plug-in. Viene utilizzato per l'alimentazione di carichi portatili dotati di spine domestiche o industriali (garage, officina di manutenzione, laboratorio, locale di ricarica batterie, ecc.). Questa unità di derivazione accetta fino a 8 dispositivi di larghezza 18 mm (non in dotazione). La corrente operativa nominale è 32 A. La tensione operativa nominale è compresa tra 230 VCA e 500 VCA a 50/60 Hz a seconda del dispositivo di protezione. Montaggio tramite plug-in con polarità fissa. La polarità dell'unità di derivazione è 3L+N+PE, disconnessione mediante estrazione. È dotato di 1 presa di alimentazione NF (10/16A, 2P+T) e 1 presa di alimentazione industriale IEC (16A, 3P+N+T). La copertura dell’unità di derivazione può essere sigillata a piombo per prevenire la commutazione degli interruttori da parte di persone non autorizzate. È adatto per sistemi di messa a terra TT, IT, TN-S e TN-C. Il colore è bianco RAL 9001. È fornita una piastra di chiusura, l'interruttore automatico MCB deve essere ordinato separatamente. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme a EN/IEC 60529. Fornisce un grado di impatto meccanico IK08 conforme a EN/IEC 62262. È conforme alle norme IEC 61439-1 e IEC 61439-6. È conforme alle Istruzioni per lo smaltimento dei dati ambientali (RoHS, REACh, Product Environmental Profile, End of Life Instructions) di Schneider Electric.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie