SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CP11F SPINA DER 32A 2 DOMEST + 8MOD - KNB32CP11F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Polzahl - 4
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...500 V
Phasenselektion - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480006227
Artikelnummer
SNRKNB32CP11F
Herstellernummer
KNB32CP11F
Hersteller
SNR
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
4
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...500 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
2
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) 16 A
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
434 mm
Breite:
141 mm
Höhe:
165 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie