SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CM55 KN Abgangsadapter, 32A, leer fur 5 Teilu - KNB32CM55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Polzahl - 3
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...500 V
Phasenselektion - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...500 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
135 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
165 mm