Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB25CF5 KN Abgangsadapter, 16A, 3L+N+PE, fur Sic - KNB25CF5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB25CF5 KN Abgangsadapter, 16A, 3L+N+PE, fur Sic

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...500 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Polzahl:

3

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...500 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

103 mm

Breite:

48.8 mm

Höhe:

161 mm

Canalis KNA, Abgangskasten, 25A, Sicherungsunterteil für Sicherung 10x38, Polarität 3L + N + PE, Sicherungen nicht enthalten.