Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63DL4 KNA flexibler Schienenkasten, 63A, 0,355 - KNA63DL4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63DL4 KNA flexibler Schienenkasten, 63A, 0,355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Flexibel - ja

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Canalis

Ausführung:

sonstige

Flexibel:

ja

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...500 V

Länge:

0.355 m

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Canalis KNA-Systems. Es besteht aus einem flexiblen Winkelstück von 355 mm 63 A. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.