Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA40ED4301 ELEM. RETT. 40A 3M 4P 1 DER - KNA40ED4301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 4

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480003141

Artikelnummer

SNRKNA40ED4301

Herstellernummer

KNA40ED4301

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

4

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

500...500 V

Anzahl der Abgangsstellen:

1

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

27.5 mm

Höhe:

92 mm

Blindosbarra, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRKNA40ED4301 - ELEM. RETT. 40A 3M 4P 1 DER

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie