SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160AB4 KNA Endeinspeisekasten, 160A, links oder - KNA160AB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
Canalis
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP55
Canalis KNA. Schienenkästen gerade. KNA Endeinspeisekasten. Montage links oder rechts, Nennstrom 160 A. Zur Verteilung der elektrischen Energie. Stahlblech, RAL9001. Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.