SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100ED4301 ELEM. RETT. 100A 3M 4P 1 DER - KNA100ED4301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A
Polzahl - 4
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480003042
Artikelnummer
SNRKNA100ED4301
Herstellernummer
KNA100ED4301
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
100 A
Polzahl:
4
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...500 V
Anzahl der Abgangsstellen:
1
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
27.5 mm
Höhe:
92 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


