Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100DL4 KNA flexibler Schienenkasten, 100A, 0,35 - KNA100DL4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100DL4 KNA flexibler Schienenkasten, 100A, 0,35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelkasten

  • Flexibel - ja

  • Polzahl - 3

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Canalis

Ausführung:

Winkelkasten

Flexibel:

ja

Polzahl:

3

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...500 V

Länge:

0.355 m

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Canalis KNA-Systems. Es besteht aus einem flexiblen Winkelbogen mit 355 mm und 100 A. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.