Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKDF3PZ MAN ROT ROSSAL VARIO V5 V6 - KDF3PZ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKDF3PZ MAN ROT ROSSAL VARIO V5 V6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - nein

  • Abschließbar - nein

  • Mit Griff rot/gelb - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110804799

Artikelnummer

SNRKDF3PZ

Herstellernummer

KDF3PZ

Hersteller

SNR

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

nein

Abschließbar:

nein

Mit Griff rot/gelb:

ja

KDF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'utilizzo con corpo interruttori V5-V6, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale da 90x90 mm, 4 viti di fissaggio. KDF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso V5-V6 o direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato per l'uso in caso di arresto di emergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 e non è lucchettabile.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie