Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCF3PZ MAN ROT ROSSAL LUC VARIO V5 V6 - KCF3PZ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCF3PZ MAN ROT ROSSAL LUC VARIO V5 V6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110804775

Artikelnummer

SNRKCF3PZ

Herstellernummer

KCF3PZ

Hersteller

SNR

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

KCF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'utilizzo con corpo interruttori V5-V6, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale da 90x90 mm, 4 viti di fissaggio. KCF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso V5-V6 o direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato ad uso in caso di arresto di emergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie